Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Küchentimer Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Formea
Küchentimer Aluminium
Artikel-Nr.:  388-90420E
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025972720028
Suchbegriffe:
Küchentimer
Nicht ganz alltäglich ist das Design dieses Küchentimers aus gebürstetem Aluminium. Durch ein kleines Sichtloch am Kopf läßt sich die verbliebene Koch- oder Backzeit gut ablesen. Die maximale Koch- oder Backzeit beträgt 60 Minuten und ist über eine kleine Kugel am Deckel leicht und exakt einzustellen. Farbe: Aluminium gebürstet Gewicht: 290 gramm Größe: 10 cm x 7,5 cm Ø
... > Formea > Küche > Küchenwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Küchengeräte, Timer
Angebote (1)
Versand
Netto
Formea 2 Tage € 4,50* € 10,30*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Formea
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,30* €  12,26 pro Stück
ab 5 Stück €  9,35* €  11,13 pro Stück
ab 25 Stück €  8,44* €  10,04 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Formea
Versand von Formea
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,50*
ab € 85,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Formea
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG