Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Schreibtischunterlage aus Aluminium, 45 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
officio Schreibtischunterlage aus Aluminium, 45 x 40 cm
officio Schreibtischunterlage aus Aluminium, 45 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     388-90051E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5018206701107
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage 45 x 40cm
Schreibtischunterlage aus Aluminium

Diese edle Schreibtischunterlage aus eloxiertem Aluminium hat auf ihrer Unterseite eine dicke Moosgummischicht. Somit schont sie beim Schreiben die Oberfläche Ihres Tisches, so fest Sie auch auf den Stift drücken.

Qualität Made in Germany:
Der Artikel wird mit hohem Qualitätsstandard in einer Manufaktur in
Deutschland hergestelltMaterial: Aluminium
Breite: 45,0 cm
Höhe: 40,0 cm
Farbe: grau
Kalender: Nein
Folienauflage: Nein
abwaschbar: Ja

Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischauflage grau, Schreibauflagen, Schreibtisch-Accessoires, Schreibunterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.