Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-724801-5 Herst.-Nr.: 8044-19 EAN/GTIN: 4005546803197 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Scannerschienen aus stabilem Kunststoff. Oben und seitlich offen. Mit EDV-beschriftbaren Einsteckschildern zur individuellen Kennzeichnung.
Länge: 20 cm Produkt-Name: SCANFIX Höhe: 20 mm Länge: 20 cm Material: Kunststoff inkl. Einsteckschildern: Ja selbstklebend: Ja Verpackungseinheit: 25 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Preisschiene, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, Regalbeschriftungen, Selbstklebeprodukte, Selbstklebestreifen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,71* | € 4,40* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,82* | € 4,53* | | | | Lager 388 | | | | 5 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 3,252* | € 5,23* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,89* | € 5,55* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,51* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,6504* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 26,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|