Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Tischdecke "Bayrisch Blau", 20 m x 1 m, Folie, 6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Tischdecke "Bayrisch Blau", 20 m x 1 m, Folie, 6 Rollen
Papstar Tischdecke "Bayrisch Blau", 20 m x 1 m, Folie, 6 Rollen
Artikel-Nr.:
     388-48004E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11197
EAN/GTIN:
     4002911211977
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Papstar Tischdecke aus Folie

Tischtuch aus Folie

- Gewicht: 874,00 gr.
- Material: Folie
- Materialstärke: 45 my
- Dekor: Bayrisch Blau
- ideal für die Dekoration zum bayrischen Volksfest

Größe (Länge/Höhe x Breite): 20 m x 1 m

Form: auf Rolle
Farbe: blau
Breite: 100 cm
Länge: 2.000 cm
Material: Folie
Besonderheiten: Bayrisch Blau Dekor

Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischdecke 1m x1m, tischdecke, tischdecke blau, Haushaltsartikel, Tischdecken, Tischgedecke, Tischtücher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 16,23*
Lager 388
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,62667*
€ 17,41*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 17,50*
€ 17,50*
3 Tage
42
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 17,50*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 16,00667*
€ 19,04794
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 15,66667*
€ 18,64334
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 15,30667*
€ 18,21494
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,62667*
€ 15,02574
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 104,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.