Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Papierkorb, 17l, Metall, rund, mit Aschenbechereinsatz, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Papierkorb, 17l, Metall, rund, mit Aschenbechereinsatz, silber
Durable Papierkorb, 17l, Metall, rund, mit Aschenbechereinsatz, silber
Durable Papierkorb, 17l, Metall, rund, mit Aschenbechereinsatz, silber
Durable Papierkorb, 17l, Metall, rund, mit Aschenbechereinsatz, silber
Artikel-Nr.:
     388-37501E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333023
EAN/GTIN:
     4005546989006
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Papierkorb Metall mit Ascher rund:

- funktioneller 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher
- geeignet für den Einsatz im Innen- oder geschützten Außenbereich
- ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche
- Papierkorb mit herausnehmbarem Zinkeinsatz für leichte Leerung und Reinigung
- Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz inklusive 1,5 kg Sandfüllung
- Maße entnehmbarer Ascher (H x Ø): 60 x 240 mm
- Maße Papieröffnung (H x B): 125 x 190 mm
- Maße innerer Behälter (H x Ø): 380 x 220 mm
Deckel: Nein
Farbe: grau
Tretmechanismus: Nein
Material: Aluminium
Höhe (Länge): 62,0 cm
Durchmesser: 26,0 cm
Besonderheit: mit Ascher
Serie: METALL

Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 64,13*
€ 69,65*
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 65,63*
€ 71,18*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 67,92*
€ 74,14*
€ 6,78*
ab € 72,12*
€ 78,31*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 76,01*
€ 82,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
333516
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.