Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Inforahmen DURAFRAME®, DIN A4, selbstklebend, schwarz


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Durable Inforahmen DURAFRAME®, DIN A4, selbstklebend, schwarz
Durable Inforahmen DURAFRAME®, DIN A4, selbstklebend, schwarz
Durable Inforahmen DURAFRAME®, DIN A4, selbstklebend, schwarz
Durable Inforahmen DURAFRAME®, DIN A4, selbstklebend, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-30698E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4872-01
EAN/GTIN:
     4005546404875
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
- für Format: DIN A4
- Außenmaße (BxH): 236 x 323 mm
- Sichtmaße (BxH): 205 x 290
- Farbe: schwarzFormat: DIN A4
Formatausrichtung: hoch / quer
Farbe: schwarz
Öffnungsseite: Schmal- u. Längsseite
Breite: 236 mm
Höhe: 323 mm
Befestigungsart: selbstklebend
Serie: DURAFRAME

Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 15,54*
1 Tag
74
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 12,30*
€ 15,55*
1
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 12,39*
€ 15,56*
10 Tage
24
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 12,41*
€ 15,58*
Lager 388
unbekannt
1
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 13,83*
€ 17,75*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 17,75*
€ 21,12
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 17,44*
€ 20,75
pro 2er Pack
ab 4 2er Pack
€ 17,05*
€ 20,29
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 16,70*
€ 19,87
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 16,32*
€ 19,42
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 15,65*
€ 18,62
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 13,83*
€ 16,46
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,40*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,59*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 10,005*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 10,005*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,255*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,11*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,75*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,98*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,69*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.