Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Druckbandbeutel, 120 x 170 mm, PE 0,05 mm, 1.00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Druckbandbeutel, 120 x 170 mm, PE 0,05 mm, 1.00
Veloflex Druckbandbeutel, 120 x 170 mm, PE 0,05 mm, 1.00
Artikel-Nr.:
     388-30272E-1000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     6704000
EAN/GTIN:
     4000225013928
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckbandbeutel der Größe 120 x 170 mm, aus 0,05 mm starker PE-Folie.

Besonders geeignet für Verkaufspackungen, leichtes Öffnen und Schließen, kein Aufreißen, stets fest verschlossen, immer wieder verschließbar, zuverlässiger Warenschutz.

- Farbe: transparentBreite: 170 mm
Höhe: 120 mm
Material: PE - Polyethylen
Stärke: 50 μm
Farbe: transparent
wieder verschließbar: Ja

Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel 120x170mm, druckbandbeutel veloflex, druckbandbeutel, Gleitverschlußbeutel, Kleinkrambeutel, Schnellverschlußbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 4,851*
€ 6,614*
1
€ 6,95*
ab € 4,70*
€ 7,28*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 5,11*
€ 9,76*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,614*
€ 7,87066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,324*
€ 7,52556
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,981*
€ 7,11739
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,851*
€ 5,77269
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04851* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 66,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.