Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex CD-Hüllen zum Abheften für 3 CDs, A4, Verschlussklappe


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Veloflex CD-Hüllen zum Abheften für 3 CDs, A4, Verschlussklappe
Veloflex CD-Hüllen zum Abheften für 3 CDs, A4, Verschlussklappe
Veloflex CD-Hüllen zum Abheften für 3 CDs, A4, Verschlussklappe
Artikel-Nr.:
     388-29898E-5
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4359005
EAN/GTIN:
     4000225018282
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD-Hülle zum Abheften:

- DIN A4
- Material: PP-Folie
- Ausführung: für 3 CDs, mit Schutzvlies, Verschlussklappen, passend für A4 Ringbücher
- Farbe: transparentAusführung: Abhefttasche
max. Aufbewahrungsmenge: 3 CD/DVDs
Farbe: transparent
Material: Polypropylen (PP)
selbstklebend: Nein
mit Verschlussklappe: Ja

Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, transparent cd hülle veloflex, dvd hüllen transparent, dvd hülle, CD-Ablage/-Aufbewahrungen, CD-Archivierungen, CD-Aufbewahrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,986*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,9972* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,906*
€ 8,21814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,866*
€ 8,17054
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,496*
€ 7,73024
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,256*
€ 7,44464
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,946*
€ 7,07574
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,986*
€ 5,93334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.