Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Bankordner VELOCOLOR DIN A6, "Bank"-Prägung, 2-D-Ringe Ø 30 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Bankordner VELOCOLOR DIN A6, "Bank"-Prägung, 2-D-Ringe Ø 30 mm, schwarz
Veloflex Bankordner VELOCOLOR DIN A6, "Bank"-Prägung, 2-D-Ringe Ø 30 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-29882E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4169280
EAN/GTIN:
     4000225015465
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Bankordner:

- für Format DIN A6
- Größe: 250 x 140 x 45 mm
- Material: Karton glanzkaschiert, schwarzer Innenspiegel
- 2-D-Ring-Mechanik, 30 mm Füllhöhe
- Blindprägung Bank
- mit Niederhalter
- Farbe: schwarz
Format: DIN A6 quer
Rückenbreite: 45 mm
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Ordnermechanik: Reißmechanik
Farbe: schwarz
Farbe des Rückens: schwarz
Griffloch (J/N): Nein
Schlitze (J/N): Nein
Kantenschutz (J/N): Nein
Sichttasche am Rücken (J/N): Nein
Tiefe des Ordners: 250 mm
Höhe des Ordners: 140 mm
Außenmaterial: Glanzfolie
Serie: Classic

Weitere Suchbegriffe: Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, ringbuch a6 2 ringe, bank ordner, bankordner a6, Kontoauszugs-Ordner, Ordner, Ordner (Spezialformate), Sonderordner, Spezial-Ordner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 20,98*
€ 30,34*
11 Tage
10
€ 5,87*
ab € 21,93*
€ 30,94*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 24,10*
€ 33,42*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,10*
€ 35,819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,90*
€ 34,391
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,10*
€ 28,679
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4169250
ab € 21,04*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4169221
ab € 20,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4169200
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.