Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Sichttasche, A6, PP 140 my, Überfallklappe, mittige Lochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex Sichttasche, A6, PP 140 my, Überfallklappe, mittige Lochung
Veloflex Sichttasche, A6, PP 140 my, Überfallklappe, mittige Lochung
Artikel-Nr.:
     388-29819E-100
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3306000
EAN/GTIN:
     4000225014154
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Sichttasche für das Format DIN A6, aus PP Folie der Stärke 140 my gefertigt.

Mit einer Überfallklappe aus starker Hartfolie und einer Lochung mittig geschweißt für Aushänge im Hochformat.

- Größe: 120 x 155 mm
- Farbe: transparent

Vielfach eingesetzt für
Produktinformationen, Preisauszeichnungstasche, Warenbegleittasche, Fertigungslauftasche, Arbeitskartenhülle etc.

Vielfach eingesetzt für
Produktinformationen, Preisauszeichnungstasche, Warenbegleittasche etc.Format: DIN A6
Formatausrichtung: hoch
Farbe: transparent
Öffnungsseite: Schmalseite
Breite: 120 mm
Höhe: 155 mm
Befestigungsart: Öse zum Aufhängen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
100
€ 5,87*
ab € 0,31*
€ 0,45*
Lager 388
unbekannt
100
€ 4,50*
ab € 0,3316*
€ 0,4693*
100
€ 4,95*
ab € 0,3783*
€ 0,5306*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4693*
€ 0,55847
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4593*
€ 0,54657
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4517*
€ 0,53752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4317*
€ 0,51372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4116*
€ 0,4898
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3916*
€ 0,466
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3306010
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.