| |
|
| Artikel-Nr.: 388-29653E-12 Herst.-Nr.: 1441300 EAN/GTIN: 4000225031496 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe VELOCOLOR® für das Format DIN A4, passend für Zeichenblöcke u. a. Dokumente. Karton glanzkaschiert, mit 3 festen Innenklappen und mit Klettverschluss; mehrfach gerillter Rücken.
- Größe: 230mm x 320mm x 30 mm - Papiergewicht: 1140-1170 g/qm - Farbe: sortiert in gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink Format: DIN A4 Material: Karton Farbe: sortiert Motiv: einfarbig Höhe: 320 mm Breite: 230 mm Tiefe: 30 mm Besonderheiten: passend für Zeichenblöcke
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Klettverschlußmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, dokumentenmappe a4 karton sortiert, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Heftboxen, Mappen, Sammelboxen, Sammelmappen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 3,47* | € 3,73* | | | | Lager 388 | | | | 12 | | € 4,50* | ab € 3,6025* | € 4,0075* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,10* | € 4,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,41* | € 4,55* | | | | | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,17167* | € 4,6375* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|