Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A5, PP, 2 D-Ringe Ø 25 mm, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A5, PP, 2 D-Ringe Ø 25 mm, grün
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A5, PP, 2 D-Ringe Ø 25 mm, grün
Artikel-Nr.:
     388-29444E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1151040
EAN/GTIN:
     4000225024634
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic: 2 D-Ringe, 25 mm, 10 Stück

- für Format DIN A5
- Größe 196 x 230 x 30 mm
- Material: PP-kaschiert, Leinenstruktur
- 2 D-Ring-Mechanik
- Füllhöhe 25 mm, passend für ca. 250 Blatt 80g/m² Papier

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Papierformat: DIN A5
Rückenbreite: 30 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Farbe: gruen
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PP Leinenstruktur
Breite: 196,0 mm
Höhe: 230 mm
Serie: Basic

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a5 2-ring vollplastik, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Ordner, Ordner (Präsentation), Ordner (Spezialformate), Plastik-Ringbücher, Plastikordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
€ 5,87*
ab € 17,92*
€ 25,77*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 17,38*
€ 26,02*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,62*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,80*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,64*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,59*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.