Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable CD-Hülle "CD/DVD COVER FILE", abheftbar, transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Durable CD-Hülle "CD/DVD COVER FILE", abheftbar, transparent
Durable CD-Hülle "CD/DVD COVER FILE", abheftbar, transparent
Artikel-Nr.:
     388-28488E-10
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5239-19
EAN/GTIN:
     4005546504339
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Hülle aus Polypropylen mit Schutzvlies. Zur platzsparenden Aufbewahrung von 1 CD/DVD mit Booklet oder 2 CD/DVDs. Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern oder Ringbüchern.

Größe: 170 x 165 x 5 mm (B x T x H).
Farbe: transparent.Ausführung: Abhefttasche
max. Aufbewahrungsmenge: 1 CD/DVDs
Farbe: transparent
mit Verschlussklappe: Nein

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,73*
€ 2,82*
10 Tage
14
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,77*
€ 2,91*
Lager 388
unbekannt
10
pro Satz
€ 4,50*
ab € 1,989*
€ 2,96*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,07*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 2,745*
€ 3,26655
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,635*
€ 3,13565
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,419*
€ 2,87861
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,989*
€ 2,36691
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,1989* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
522319
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.