Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Sichthülle DIN A4, Hartfolie, 0.15 mm, oben u. seitlich offen, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Durable Sichthülle DIN A4, Hartfolie, 0.15 mm, oben u. seitlich offen, rot
Durable Sichthülle DIN A4, Hartfolie, 0.15 mm, oben u. seitlich offen, rot
Artikel-Nr.:
     388-28345E-3
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2339-03
EAN/GTIN:
     4005546230078
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Sichthülle A4, strapazierfähig und reißfest, zum Schützen und
Aufbewahren; mit praktischer Griffausstanzung.

Material: Hartfolie
Stärke: 0,15 mm
Format: A4 hoch
Farbe: rot
oben u. seitlich offen
Format: DIN A4
Öffnungsseite(n): oben und rechts
Greifausschnitt: Ja
Farbe: rot
Material: Hartfolie
Stärke: 120 my
strapazierfähig: Ja

Weitere Suchbegriffe: aktenhülle durable, aktenhülle, Dokumentenhüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 11,48*
€ 17,20*
Lager 388
unbekannt
3
€ 4,50*
ab € 11,64667*
€ 19,26667*
1
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 20,28*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,8705*
€ 28,9605*
1
€ 4,30*
ab € 22,80*
€ 31,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 19,26667*
€ 22,92734
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,94667*
€ 21,35654
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 16,14667*
€ 19,21454
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,02667*
€ 19,07174
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 15,43667*
€ 18,36964
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,80667*
€ 17,61994
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,64667*
€ 13,85954
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,23294* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 57,80001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231619
ab € 2,70*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,46*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,53*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,42*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,27*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,06*
Ähnlich
Durable
231919
ab € 11,19*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,24396*
Ähnlich
Durable
231819
ab € 0,399*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.