Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Endlos-Whiteboard - Grundmodul, 120 x 90 cm, quer, grau, 2er-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
MAUL Endlos-Whiteboard - Grundmodul, 120 x 90 cm, quer, grau, 2er-Set
MAUL Endlos-Whiteboard - Grundmodul, 120 x 90 cm, quer, grau, 2er-Set
MAUL Endlos-Whiteboard - Grundmodul, 120 x 90 cm, quer, grau, 2er-Set
MAUL Endlos-Whiteboard - Grundmodul, 120 x 90 cm, quer, grau, 2er-Set
Artikel-Nr.:
     388-26947E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6335184
EAN/GTIN:
     4002390023856
Suchbegriffe:
Endlos-Board
Endlos-Pinnboard
Endlos-Tafel
Endlos-Whiteboard
MAUL Endlos-Whiteboard Grundmodul

- für endlos viel Platz: durch Erweiterungsmodule beliebig verlängerbar
- als Hoch- oder Querformat lieferbar
- komfortable Aufhängung: Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elemente nach der Montage
- Ansprechender Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
- stabiles, gewölbtes Profil, kombiniert mit runden Eckverbindungen in platingrau
- je ein Anfangs- und Endmodul bilden die kleinste Tafeleinheit, ein Erweiterungsmodul erweitert die Tafel um jeweils 120 cm
- GS-Zeichen
- inklusive Befestigungsmaterial
- Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
- inklusive zwei verschiebbarer Ablegeschalen
- mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar
- White- und Pinnboards kombinierbar
- Farbe: grau

Größe: 90 x 120 cm
- Grundmodul bestehend aus je 1 Anfangs- und EndmodulBreite der Tafel: 120,0 cm
Höhe der Tafel: 90 cm
Oberfläche: kunststoffbeschichtetes Stahlblech
beidseitig beschreibbar: Nein
mit Raster/Sonderdruck: Nein
magnethaftend: Ja
Material des Rahmens: Aluminium
Farbe des Rahmens: grau
mit Ablageschale: Ja
Ausführung des Fußes: ohne
Montage-/ Befestigungsmaterial: Ja

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 189,20*
€ 235,97*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,94*
€ 254,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,27*
€ 267,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 231,23*
€ 288,92*
€ 2,95*
ab € 227,82*
€ 292,10*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 254,38*
€ 302,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 247,98*
€ 295,10
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 242,47*
€ 288,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 218,63*
€ 260,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 207,48*
€ 246,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 198,94*
€ 236,74
pro Satz
1 Satz enthält 2 Packungen (ab € 99,47* pro Packung)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.