Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Prospektspender FLEXIPLUS, 2 x A4 hoch, erweiterbar, Wandbefestigung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Prospektspender FLEXIPLUS, 2 x A4 hoch, erweiterbar, Wandbefestigung, schwarz
Durable Prospektspender FLEXIPLUS, 2 x A4 hoch, erweiterbar, Wandbefestigung, schwarz
Durable Prospektspender FLEXIPLUS, 2 x A4 hoch, erweiterbar, Wandbefestigung, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-261352
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709008060
EAN/GTIN:
     7318089008064
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Durable Prospektständer

für Informationen im Format A4 hoch!

- erweiterbar - Set besteht aus zwei Prospektspendern, die beliebig mit weiteren Prospektspendern dieser Serie kombiniert werden können (siehe Aufbauanleitung unter dem Reiter "Dokumente"!)
- Füllvermögen/Fach: 23 mm
- inkl. Wandhalterung

Maße: (B)247 x (H)360 x (T)100 mmVerwendungsbereich: Wand
für Papierformat: DIN A4
Kapazität: 2 Fächer
Höhe: 36,0 cm
Breite: 24,7 cm
Tiefe: 10,00 cm
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,53*
€ 13,59*
12 Tage
13
€ 5,87*
ab € 10,15*
€ 15,03*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 10,75*
€ 17,97*
3 Tage
8
€ 2,90*
ab € 14,90*
€ 21,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 15,74*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1709008400
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.