Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Solar-Portowaage MAULtronic S porto, Tragkraft 2000 g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Solar-Portowaage MAULtronic S porto, Tragkraft 2000 g, weiß
MAUL Solar-Portowaage MAULtronic S porto, Tragkraft 2000 g, weiß
Artikel-Nr.:
     388-239598
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1513102
EAN/GTIN:
     4002390012348
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
- Top-Solarenergie mit Low-Power-Asic-Technologie
- Batterieaustausch und -entsorgung wird damit überflüssig
- Überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen (unter 150 Lux) genutzt. Vorgeschriebene Beleuchtung in Büroräumen 500 Lux
- Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen
- Patentiertes Mess-System
- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Abschaltautomatik
- Automatische Nullstellung
- Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold
- Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel - weil solarbetrieben"
- Elektronische Pfeilanzeige der Gebühren
- Kostengünstiger Austausch der Portotabelle
- Ersatztabelle kostenlos im Internet unter www.maul.de
- Inklusive Aufsatz für großformatige Umschläge mit Maß für Briefdicken
- Wiegefläche Ø 12,8 cm
- Größe 19,6 x 13,0 x 12,0 cm
- Mindestlast 2 g
- Nur für bestimmte Länder
- Tragkraft: 2000 g
- Teilung: 0,5 g (0-100 g), 1 g (100-2000 g)
WEEE-Reg.-Nr.: DE 56172171
Typ: Briefwaage
Hilfsenergie: Solar
Tragkraft: 2,00 kg
Teilung: 1,0 g
Breite: 130 mm
Höhe: 120 mm
Tiefe: 196 mm
Farbe: weiss
Besonderheit: Portotabelle
Durchmesser (Waagschale): 128 mm
Serie: MAULtronic S

Weitere Informationen:
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Solarwaage, maul solar briefwaage, paketwaage, maul paketwaage, Briefwaagen, Waagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 4,95*
ab € 50,39*
€ 63,47*
9 Tage
15
€ 5,87*
ab € 53,22*
€ 67,42*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 64,99*
€ 80,15*
€ 5,50*
ab € 63,25*
€ 80,15*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 63,31*
€ 80,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.