Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rido-idé Buchkalender "ultraplan" - zeitlos, 1 Tag/2 Seiten, 300 x 195 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rido-idé Buchkalender "ultraplan" - zeitlos, 1 Tag/2 Seiten, 300 x 195 mm, schwarz
rido-idé Buchkalender "ultraplan" - zeitlos, 1 Tag/2 Seiten, 300 x 195 mm, schwarz
rido-idé Buchkalender "ultraplan" - zeitlos, 1 Tag/2 Seiten, 300 x 195 mm, schwarz
rido-idé Buchkalender "ultraplan" - zeitlos, 1 Tag/2 Seiten, 300 x 195 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-23466E
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     702200290
EAN/GTIN:
     4003273716247
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Universeller Dienstleistungskalender / Vormerkbuch / Termin- oder Reservierungsbuch - für den Einsatz z. B. in Praxen, Gastronomie oder anderen Dienstleistungsunternehmen.

- Größe (HxB): 300 x 195 mm
- Blattgröße (HxB): 275 x 190 mm

Kalendarium zur Selbstbeschriftung des Wochentages und Datum:
- 1 Tag auf 2 Seiten
- flexibel zum Selbsteintragen, da Wochentage ohne Datum
- 5 Spalten pro Blatt (10 Spalten pro Tag auf 2 Seiten)
- je Blatt: 12 Zeilen mit viertelstündlicher Teilung von 7.00 - 18.00 Uhr
(24 Zeilen pro Tag auf 2 Seiten)
- Seiten längsperforiert
- Papier: weiß 70 g/m², holzfrei
- schwarzer Einband

- 864 Seiten Gesamtumfang
- 1 Seite Titel, Hinweise, usw.
- 756 Seiten Kalendarium
- 54 Seiten Wochenplanungen
- 54 Seiten Notizen
- Zeilen: jeweils 48 Zeilen je Seite; 4 Zeilen pro Stunden, da viertelstündliche EinteilungBreite des Blattes: 19 cm
Höhe des Blattes: 27,5 cm
Anzahl der Monate: individuell
Kalenderaufteilung: 1 Tag auf 2 Seiten
Stundendarstellung: 07:00 - 18:00 Uhr
Stundenaufteilung: viertelstündlich
Spaltenanzahl pro Tag: 10 Spalten/Tag
Farbe des Einbandes: schwarz
Farbe des Papiers: weiss
Material des Einbandes: Balacron
Perforierte Ecken: Ja
Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden: Nein
mehrsprachig: Nein
Wochenzählung: Nein
Arbeitstagezählung: Nein
Anzahl der Seiten: 864 Seiten

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 34,62*
€ 49,34*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 33,78*
€ 51,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,95*
€ 75,93*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
rido/idé
702200238
ab € 32,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.