Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbruchsicherung SBS bis 4,0 kg/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchbruchsicherung SBS bis 4,0 kg/h
Schlauchbruchsicherung SBS bis 4,0 kg/h
Artikel-Nr.:
     3871-949304
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     949304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbruchsicherung
schlauchbruchsicherung
- Die Schlauchbruchsicherung ist eine Sicherheitseinrichtung, die den Gasaustritt automatisch schließt, wenn eine bestimmte Durchfluss- menge überschritten wird (z. B. bei Schlauchbruch). Bei Betreiben von Geräten auf Baustellen aus Behältern, 1 l Rauminhalt übersteigend, mit einer Schlauchlänge mehr als 40cm, sind über Erdgleiche, gemäß den Unfallverhütungsvorschiften, Schlauchbruchsicherungen vorgeschrieben - Die Schlauchbruchsicherung wird dem Regler nachgeschaltet - Inbetriebsetzen durch Knopfdruck. Das nachgeschaltete Gerät kann unverzüglich in Betrieb gesetzt werden, bzw. das Geräteventil gewohn- heitsgemäß mit jeder beliebigen Schnelligkeit geöffnet werden - Nach Inkrafttreten der Sperre totaler Gasstop - Kennzeichnung durch Typenschild mit Angabe des Druckes, der Durchflussleistung, des Durchmessers des Anschlussschlauches, Bedienungsanleitung - Anschließbar an Mitteldruckregler R (über Erdgleiche) - Nenndurchfluss bis 4,0 kg/h - Gas-Eingang Überwurfmutter G 3/8 LH - Gas-Ausgang Stutzen G 3/8 LH - Anschlussschlauch Ø 4 oder 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.