Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromabnahmegarn. 230V mit 1x PEN-Kl.und 1x variablem Anschl. u. Schraubendr. SW4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromabnahmegarn. 230V mit 1x PEN-Kl.und 1x variablem Anschl. u. Schraubendr. SW4
Stromabnahmegarn. 230V mit 1x PEN-Kl.und 1x variablem Anschl. u. Schraubendr. SW4
Artikel-Nr.:
     3871-073425
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     073425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Geeignet für temporäre Stromabnahme zur Versorgung von elektrotechnischen Geräten, z.B. in Hausanschlusskästen, Kabelverteilerschränken, Stationen, etc. Eigenschaften: - Material: Vollgummigehäuse, 160x160x90mm, Deckel Polycarbonat, 2 seitlich montierte Schutzkontaktsteckdosen 230V - Gehäuse: Bruchsicher, schlagfest, formstabil, alterungsbeständig - Staub- und sprühwasserdicht (Schutzklasse IP 65) - Hohe Temperaturbeständigkeit von –20° bis 60°C - Beständig gegen chemische Einflüsse (Öle, Fette, zahlreiche Säuren und Laugen) - Witterungs-, UV- und ozonbeständig - Selbstverlöschend, halogen- und silikonfrei. Im Brandfall raucharm, keine Freisetzung von ätzenden oder toxischen Stoffen - Gummischlauchleitung, je 1500mm 1x16mm², Prüfspannung 2,5kV, Nennspannung U/U0 1,8/3kV - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-Charakteristik 16A 30mA Typ A Im Lieferumfang enthalten: - Stromabnahmegarnitur mit im PEN Anschluss fest montierter LEMP PEN-Klemme (Best. Nr. 07311102), somit eindeutiger und unverwechselbarer Anschluss (kein PRCD notwendig) - Schraubendreher für Innensechskantschrauben SW4 (Best. Nr. 2115304) für PEN und Perforationsklemme Zusätzlich muss der Anschluss der Phase bestellt werden: - Mit isoliertem Stiftkabelschuh (für Huckepacksicherungen), Best Nr. 073449 - Adaptersystem D8 für Innen/ Außensechskant Anschlüsse mit Schraubsicherungshalter und Sicherung 32A, Best. Nr. 073320, 073326 + 07343083 (für diesen Anschluss wird zusätzlich das Adapterzubehör von Kapitel 4 des Kataloges benötigt) - Perforationsklemme mit Schraubsicherungshalter und Sicherung 32A, Best. Nr. 073474, 073326 + 07343083
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,95*
€ 591,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,53*
€ 586,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,42*
€ 530,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,42*
€ 520,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.