Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

P100i - Kartendrucker, einseitiger Druck, farbig, USB-Anschluss ***erweiterungsf


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
P100i - Kartendrucker, einseitiger Druck, farbig, USB-Anschluss ***erweiterungsf
Artikel-Nr.:  385-ZB0188
Hersteller:  Zebra
Herst.-Nr.:  P100i-000UA-ID0
EAN:  k.A.
P100i - Kartendrucker, einseitiger Druck, farbig, USB-Anschluss ***erweiterungsfähig***

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Allgemeine Produktbeschreibung:

Allgemeine Beschreibung:
- Einseitiges drucken
- CardSense Einzelkartenzufuhr
- LCD Display, 16-Zeichen
- Windowstreiber für 2000, XP und Vista
- integrierte Halterung für 100 Karten

Drucker:
- farbige Sublimation oder einfarbiger Thermaltransferdruck
- Einzelkartenzufuhr - 6 Sek. pro Karte, einfarbig
- Einzelkartenzufuhr - 36 Sek. pro Karte, vollfarbig (YMCKO)
- 300 dpi (11,8 pix/mm)

Barcode:
- Code 39, Code 128 B und C mit und ohne Prüfziffer
- 2 aus 5, 2 aus 5 Interleaved
- UPC-A, EAN 8 & EAN 13
- PDF-417 2D-Barcodes und andere Symbole können per Windowstreiber gedruckt werden

Karten:
- PVC, PVC Gemisch
- Kartenbreite/-länge: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- Magenetstreifen: ISO 7811
- Chipkarte Kontakt- und Kontaktlos: 30 Mil. bis 40 Mil. (0,76 mm bis 1,02 mm)
- Kartenstärke: 20 Mil. bis 40 Mil. (0,508 mm x 1,02 mm)

Farbband:
- Load-N-Go Farbbandkassette
- YMCKO: 200 Karten/Farbbänder
- Einfarbig: 1.000 Karten/Farbbänder schwarz, blau, grün, gold, rot oder silber; 850 Karten/Farbband weiss

Erweiterungsmöglichkeiten:
- Kodierer für kontaktbehaftete Chipkarten: ISO 7816
- Kodierer für kontaktlose Chipkarten
- Magnetkarten-Kodierer, 3-Spuren HiCo/LoCo
- eingebaute 10/100 Mbps Ethernet Schnittstelle

Abmessungen:
Breite: 201 mm
Tiefe: 328 mm
Höhe: 235 mm
Gewicht: 4,5 kg
... > 1st-task > Kartentechnik > Kartendrucker
Weitere Suchbegriffe: p100, p-100, p 100, zebra drucker, kartendrucker, kartentechnik, p100 drucker, kartentechnologie, P100i-000UA-ID0
Angebote (1)
Versand
Netto
1st-task
3 Tage
€ 8,95*
€ 1.049,00*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,00*
€ 1.248,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG