Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

P120 - Beidseitiger Kartendrucker, Farbdruck, inkl. magnetischem Kodierer;


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
P120 - Beidseitiger Kartendrucker, Farbdruck, inkl. magnetischem Kodierer;
Artikel-Nr.:  385-ZB0086
Hersteller:  Zebra
Herst.-Nr.:  P120i-OM10A-IDO
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Zebra
P120 - Beidseitiger Kartendrucker, Farbdruck, inkl. magnetischem Kodierer

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Allgemeine Produktbeschreibung:

Drucktechnologie: Farbsublimation oder Monochrom-Thermotransfer
Druckuflösung: 300dpi
Druckgeschwindigkeit (Einseitig): 30 Sekunden / Karte
Druckgeschwindigkeit (Beidseitig): 35 Sekunden / Karte
Barcodes: Code 39, Code 128 B & C, 2/5, Interleaved 2/5, UPC-A, EAN-8, EAN-13, PDF-417 (Windows-Treiber)
Kartendaten:
- Kartentyp: PVC
- Kartenbrete / -länge: ISO CR-80, ISO 7810, 54mm x 86mm
- Magnetstreifen: ISO 7811
- Kartenstärke: 0.76mm
- Kapazität (Einfuhr): 100 Karten
- Kapazität (Ausfuhr): 45 Karten
Anschluss: USB 1.1
Temperatur (Benutzung): 15°c - 30°c
Temperatur (Lagerung): -5°c - 70°c
Maße (B x H x T): 201mm x 216mm x 328mm
Gewicht: 4.3kg
... > 1st-task > Kartentechnik > Kartendrucker
Weitere Suchbegriffe: p120, p-120, p 120, zebra drucker, kartendrucker, kartentechnik, p120 drucker, kartentechnologie, P120i-OM10A-IDO
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1st-task
3 Tage
€ 8,95*
€ 1.879,00*
7 Tage
€ 7,95*
€ 1.906,90*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.879,00*
€ 2.236,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Zebra
800015-904
€ 30,00*
€ 35,70
Zubehör
Zebra
800015-901
€ 22,00*
€ 26,18
Zubehör
Zebra
800015-909
€ 33,00*
€ 39,27
Zubehör
Zebra
800015-940
€ 59,00*
€ 70,21
Zubehör
Zebra
800015-948
€ 69,50*
€ 82,71
Zubehör
Zebra
105862-001
€ 24,50*
€ 29,16
Zubehör
Zebra
104531-001
€ 115,90*
€ 137,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG