Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LS-7708 - Stationärer Laserscanner, Omnidiredtional, seriell, schwarz;


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
LS-7708 - Stationärer Laserscanner, Omnidiredtional, seriell, schwarz;
Artikel-Nr.:  385-SY0072
Hersteller:  Motorola
Herst.-Nr.:  LS7708-BENS0100UR
EAN:  k.A.
LS-7708 - Stationärer Laserscanner, Omnidiredtional, seriell, schwarz

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Allgemeine Produktbeschreibung:

Leistungsmerkmale:
Scanmuster: Statisch/Raster - Omnidirektional: 24/120 Abtastzeilen
Scanrate: Statisch/Raster - Omnidirektional: 2.400/12.000 Abtastvorgänge/Sek.
Arbeitsbereich: 5 Mil.: (38%) 12,5 bis 64 mm
Feldtiefe: 0 bis 250 mm bei 13 Mil. (100% UPC/EAN)
Minimale Auflösung: 5 Mil.
Dekodiermöglichkeiten: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN mit Zusätzen, UCC/EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Trioptic, Code 2 aus 5 Interleaved, Code 2 aus 5 Diskret, Code 93, Code 11, Codabar, RSS-Varianten
Unterstützte Schnittstellen: USB, RS232, IBM 468X/9X, Tastaturweiche und Synapse, SPCI
Lichtquelle: 650-nm-Laserdiode (sichtbares Licht)

Benutzerumgebung:
Betriebstemperatur: 0 bis 40° C
Lagertemperatur: -40 bis 70° C
Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% (nicht kondensierend)
Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungslicht: Unempfindlich gegenüber normalen Beleuchtungsbedingungen im Innen- und Außenberich (direktes Sonnenlicht). Leuchtstofflampen, Glühlampen, Quecksilber- und Natriumdampflampen: 4844 Lux / Sonnenlicht: 86111 Lux

Abmessung (HxBxT): 160 x 152 x 95 mm (ohne Tischständer)
Gewicht: Scanner einzeln 907 g
... > 1st-task > Barcodescanner > Stationärer Scanner
Weitere Suchbegriffe: ls 7708, ls-7708, ls7708, barcodescanner, barcode scanner, stationärer scanner, stationärer-scanner, symbol, Stationärer Scanner, Motorola / Symbol, LS7708-BENS0100UR
Angebote (1)
Versand
Netto
1st-task
1 Tag
€ 8,95*
€ 335,00*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,00*
€ 398,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG