Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SRP-500 - Bon-Tintenstrahldrucker, USB, weiss ***inkl. Netzteil***;


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
SRP-500 - Bon-Tintenstrahldrucker, USB, weiss ***inkl. Netzteil***;
Artikel-Nr.:  385-SA0021
Hersteller:  Bixolon Samsung
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
SRP-500 - Bon-Tintenstrahldrucker, USB, weiss ***inkl. Netzteil***

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Techn. Daten:

Druckmethode: Injekt, Farbe (2 Farben-Kombination)
Aufösung: 104/208 dpi
Druckgeschwindigkeit:13 lbs (bei 12 Zeilen)
Schnittstellen: USB
Papier: 76,5 +/- 0,5mm breit, max. 0,83 mm Durchmesser
Barcode:EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 128, ITF, Codabar, UPC-A, UPC-E
Cutter: Autocutter
Abmessungen (BxTxH): 172 x 226 x 152 mm
... > 1st-task > POS-Drucker > Tintenstrahl-Drucker
Weitere Suchbegriffe: srp-500, srp500, srp 500, samsung srp5000, srp500 samsung, samsung-drucker, samsung, tintenstrahldrucker, nadeldrucker, pos-drucker, Samsung / Bixolon
Angebote (1)
Versand
Netto
1st-task
3 Tage
€ 8,95*
€ 229,00*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Bixolon Samsung
€ 20,00*
€ 23,80
Zubehör
Bixolon Samsung
€ 22,00*
€ 26,18
Zubehör
1st-task
CAB-20
€ 3,20*
€ 3,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG