Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SRP-350 - Thermodirekt Bondrucker, USB-Schnittstelle, weiss ***inkl. Netzteil***


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
SRP-350 - Thermodirekt Bondrucker, USB-Schnittstelle, weiss ***inkl. Netzteil***
Artikel-Nr.:  385-SA0015
Hersteller:  Bixolon Samsung
Herst.-Nr.:  SRP-350-S
EAN:  k.A.
SRP-350 - Thermodirekt Bondrucker, USB-Schnittstelle, weiss ***inkl. Netzteil***

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Druckmethode: Thermodirekt
Auflösung: 180 dpi (7 dots / mm).
Druckgeschwindigkeit: 150 mm/Sek.
Schnittstellen: USB
Barcodes: 1D-Standard-Barcodes
Papier: Rolle 80 mm breit, 83 mm Durchmesser
Cutter: Guillotine-Autocutter
Abmessungen (BxTxH): 145 mm x 195 mm x 146mm
Optional: Wandhalterung, Spritzwasserschutz
... > 1st-task > POS-Drucker > Thermodirekt-Drucker
Weitere Suchbegriffe: srp-350, srp350, srp 350, samsung srp350, srp350 samsung, samsung-drucker, samsung, nadeldrucker, pos-drucker, Thermodirekt-Drucker, Samsung / Bixolon, SRP-350-S
Angebote (1)
Versand
Netto
1st-task
3 Tage
€ 8,95*
€ 185,00*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
1st-task
CAB-20
€ 3,20*
€ 3,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG