Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SRP-500 - Bon-Tintenstrahldrucker, serielle (RS232) Schnittstelle, schwarz ***in


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
SRP-500 - Bon-Tintenstrahldrucker, serielle (RS232) Schnittstelle, schwarz ***in
Artikel-Nr.:  385-SA0011
Hersteller:  Bixolon Samsung
Herst.-Nr.:  SRP-500-SG
EAN:  k.A.
SRP-500 - Bon-Tintenstrahldrucker, serielle (RS232) Schnittstelle, schwarz ***inkl. Netzteil***

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Druckmethode: Tintenstrahl.
Auflösung: 180 dpi (7,2 dots / mm).
Druckgeschwindigkeit: max. 13 Zeilen/Sek..
Schnittstellen: RS232, Kassenlade
Papier: Rolle max. 76 mm breit.
Cutter: Guillotine-Autocutter.
Abmessungen (BxTxH): 172 mm x 226 mm x 152mm.
2-Farbdruck (schwarz kombinierbar mit rot, grün oder blau)
... > 1st-task > POS-Drucker > Tintenstrahl-Drucker
Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahl-Drucker, Samsung / Bixolon, SRP-500-SG
Angebote (1)
Versand
Netto
1st-task
3 Tage
€ 8,95*
€ 209,00*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
1st-task
250768-050
€ 0,64*
€ 0,76
Zubehör
1st-task
CAB-10
€ 3,20*
€ 3,81
Zubehör
1st-task
CAB-11
€ 3,90*
€ 4,64
Zubehör
Bixolon Samsung
€ 20,00*
€ 23,80
Zubehör
Bixolon Samsung
€ 22,00*
€ 26,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG