Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
MS-9535 Voyager BT - Bluetooth-Laser-Barcodescanner, Tastatur-PS/2-Anschluss, 32
Menge:
Stück
Produktinformationen
von 1st-task
Artikel-Nr.:
385-ML0083
Hersteller:
Metrologic
Herst.-Nr.:
MK9535-79C5M47
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode-Leser
Barcodescanner
MS-9535 Voyager BT - Bluetooth-Laser-Barcodescanner, Tastatur-PS/2-Anschluss, 32 KB interner Zwischenspeicher, weiß
Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Allgemeine Produktbeschreibung:
Lichtquelle: Sichtbare Laserdiode 650nm
Feldtiefe: 0mm - 203mm bei 0,33 (13 Mil.) Barcodes
Scangeschwindigkeit: ca. 72 Scans / Sek.
Arbeitsabstand: min. 0,127 mm (5 Mil.)
Schnittstelle: Tastatur-PS/2-Weiche
Bluetooth Version: v1.1 Compliant
Sturzfestigkeit: Hält Fall aus 1,5 m Höhe stand.
Abmessungen (BxHxT) 45 x 198 x 40 mm
Gewicht: 199 g (inkl. Batterie)
... >
1st-task
>
Barcodescanner
>
Bluetooth Scanner
Weitere Suchbegriffe:
ms9535
,
ms 9535
,
ms-9535
,
metrologic ms9535
,
ms9535 metrologic
,
metrologic scanner
,
scanner metrologic
,
barcodescanner
,
barcode-scanner
,
laserscanner
,
laser-scanner
,
barcodeleser
,
barcode-leser
,
bluetooth
,
bluetooth scanner
,
bluetooth-scanner
,
bluetooth metrologic
,
metrologic bluetooth
,
metrologic
,
scanner
,
RF(Funk)-Scanner
,
Metrologic
,
MK9535-79C5M47
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 7 Tage
Versand
Netto
123Scan
1 Tag
Frei Haus
€ 280,50*
1st-task
3 Tage
€ 8,95*
€ 299,00*
PULSA
7 Tage
€ 7,95*
€ 376,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von 1st-task
Versand
von 1st-task
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Jarltech Terminator Tastaturweiche - ("tastterm")
k.A.
€ 27,50*
€ 32,73
Zubehör
Metrologic Power Supply UK - ("msntuk")
k.A.
€ 3,30*
€ 3,93
Zubehör
MS IBM-Anschlusskabel - ("mskabibm")
k.A.
€ 13,20*
€ 15,71
Zubehör
MS Sharp-Anschlusskabel - ("mskabsharp")
k.A.
€ 20,90*
€ 24,87
Zubehör
MS USB-Anschlusskabel - ("54-54235")
k.A.
54-54235
€ 40,70*
€ 48,43
Zubehör
PS2-Anschlußkabel für alle Metrologic-Handscanner (Spiralförmig);
Metrologic
53-53002B 53-53002B-3
€ 41,50*
€ 49,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG