Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IS3480 Quantum - Einbau-Scanmodul, Tastatur (PS2)-Anschluss, schwarz;


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
IS3480 Quantum - Einbau-Scanmodul, Tastatur (PS2)-Anschluss, schwarz;
Artikel-Nr.:  385-ML0076
Hersteller:  Metrologic
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
IS3480 Quantum - Einbau-Scanmodul, Tastatur (PS2)-Anschluss, schwarz

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Allgemeine Produktbeschreibung:

Lichtquelle: Sichtbare Laserdiode 650 nm
Lichtstärke: 1,1 mW (Spitze)
Scangeschwindigkeit: 1650 Scanlinien pro Sekunde
Scanmuster: 5 Felder mit je 4 parallelen Linien (omnidirektional) oder eine Scanlinie (Modus einstellbar)
Anzahl der Scanlinien: 20 (omnidirektional) oder 1 (Single-Line)
Mindest-Modulbreite: 0,127 mmm (0,5 Mil.)
Anzahl gelesener Zeichen: bis zu 80 Datenzeichen
Schnittstellen: PC-Tastaturschnittstelle
Abmessungen (LxTxH): 50 x 63 x 68 mm
Gewicht: 170g
... > 1st-task > Barcodescanner > Stationärer Scanner
Weitere Suchbegriffe: metrologic, barcodescanner, barcode-scanner, is3480, is 3480, is-3480, stationärer scanner, stationärer-scanner, stationärer Scanner, Metrologic
Angebote (1)
Versand
Netto
1st-task
3 Tage
€ 8,95*
€ 229,00*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG