Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MS-3580 Quantum - Laser-Barcodescanner mit seriellem (RS232) Anschluss;


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
MS-3580 Quantum - Laser-Barcodescanner mit seriellem (RS232) Anschluss;
Artikel-Nr.:  385-ML0055
Hersteller:  Metrologic
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
MS-3580 Quantum - Laser-Barcodescanner mit seriellem (RS232) Anschluss

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Allgemeine Produktbeschreibung:

Leseabstand: 19 mm - 273 mm (13 Mil.) (je nach Barcodedichte)
Scanrate: 1650 Scanlinien / Sek. (omnidirektional), 80 Scanlinien / Sek. (Single-Line Modus)
Min. Modulbreite: 0,127 mm
Auslösung: Automatisch
Schnittstellen: RS232
Barcode-Formate: alle Standard-Barcodes (1D), inkl. RSS-Expanded, RSS-14 und RSS-14 Limited
Maße: (L/B/H) 66/67/108 mm
... > 1st-task > Barcodescanner > Stationärer Scanner
Weitere Suchbegriffe: ms3780, ms-3780, ms 3780, scanner metrologic, barcodescanner, barcode scanner, laser scanner, laserscanner, scanner, laser-scanner, Metrologic
Angebote (1)
Versand
Netto
1st-task
3 Tage
€ 8,95*
€ 239,00*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG