Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
MS-9535 Voyager BT - Bluetooth (Class2) - Hand-Laser-Scanner, serielle (RS232) A
Menge:
Stück
Produktinformationen
von 1st-task
Artikel-Nr.:
385-ML0030
Hersteller:
Metrologic
Herst.-Nr.:
MK953539C514
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode-Leser
Barcodescanner
MS-9535 Voyager BT - Bluetooth (Class2) - Hand-Laser-Scanner, serielle (RS232) Anschluss, schwarz
Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Allgemeine Produktbeschreibung:
Leseabstand: 0 mm - 203 mm (je nach Barcodedichte)
Scanrate: 72 Scanlinien / Sek.
Min. Modulbreite: 0,127 mm
Auslösung: Trigger und selbsttätig
Schnittstelle: RS232
Fallhöhe: mehrfach aus 1,5 m auf Beton
Barcode-Formate: alle Standard- Barcodes (1D) und RSS-14- Barcodes
Inkl. Anschlusskabel, Netzteil, Ladeschale
... >
1st-task
>
Barcodescanner
>
Bluetooth Scanner
Weitere Suchbegriffe:
ms9535
,
ms 9535
,
ms-9535
,
metrologic ms9535
,
ms9535 metrologic
,
metrologic scanner
,
scanner metrologic
,
barcodescanner
,
barcode-scanner
,
laserscanner
,
laser-scanner
,
barcodeleser
,
barcode-leser
,
bluetooth
,
bluetooth scanner
,
bluetooth-scanner
,
bluetooth metrologic
,
metrologic bluetooth
,
metrologic
,
scanner
,
RF(Funk)-Scanner
,
Metrologic
,
MK953539C514
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
Versand
Netto
123Scan
1 Tag
Frei Haus
€ 280,50*
1st-task
3 Tage
€ 8,95*
€ 285,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,00*
€ 339,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von 1st-task
Versand
von 1st-task
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Jarltech Terminator Tastaturweiche - ("tastterm")
k.A.
€ 27,50*
€ 32,73
Zubehör
Metrologic Power Supply UK - ("msntuk")
k.A.
€ 3,30*
€ 3,93
Zubehör
MS IBM-Anschlusskabel - ("mskabibm")
k.A.
€ 13,20*
€ 15,71
Zubehör
MS Sharp-Anschlusskabel - ("mskabsharp")
k.A.
€ 20,90*
€ 24,87
Zubehör
MS USB-Anschlusskabel - ("52-52828x")
k.A.
52-52828x
€ 40,70*
€ 48,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG