Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermotransfer-Folie - 60mm x 450m, Harz/Super Premium HR03, innen gewickelt ***


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
Artikel-Nr.:  385-IMV007
Hersteller:  Intermec
Herst.-Nr.:  I90575-0
EAN:  k.A.
Thermotransfer-Folie - 60mm x 450m, Harz/Super Premium HR03, innen gewickelt ***nur als VE/20 Stk. erhältlich***

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Für Easycoder 401, 501, 601, PX4, PX6, PM4i
... > Etikettendrucker > Verbrauchsmaterial > Thermotransfer-Folie
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferrolle, I90575-0, Verbrauchsmaterial, I90575-0
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1st-task
1 Tag
€ 8,95*
€ 24,00*
2 Tage
€ 7,95*
€ 24,24*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG