Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

741B - Handheld Computer, Laser Scanner (EL10), Bluetooth, 128MB RAM, 64MB ROM;


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
741B - Handheld Computer, Laser Scanner (EL10), Bluetooth, 128MB RAM, 64MB ROM;
Artikel-Nr.:  385-IM0037
Hersteller:  Intermec
Herst.-Nr.:  741B8700E8005000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Intermec
741B - Handheld Computer, Laser Scanner (EL10), Bluetooth, 128MB RAM, 64MB ROM

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Hardware:
Prozessor: Intel XScale Prozessor; 400MHz
Speicher: 128MB RAM und 64MB ROM
Display: Refelktives Display, 240 x 320 Pixel, 97 mm diagonal, 256K Farben

Software:
Betriebssystem: Windows Mobile 2003

Strom:
Akku: Li-Ionen 7,2 Volt
Lebensdauer: 9-12 Stunden (typische Nutzung)
Ladezyklus: 4 Stunden

Umgebung:
Betriebstemperatur: -20°C - 60°C
Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
Fallsicherheit: mehrfach fallbeständig auf Beton oder Stahl aus 1,8m

Abmessungen (L/B/T): 191 x 90 x 50 mm
Gewicht: 483-568 g (Modellabhängig)
... > 1st-task > Mobile Datenerfassung > RF / Funk
Weitere Suchbegriffe: mde, mobile datenerfassung, intermec 741, intermec, 741B8700E8005000, Pen/Touch MDE, 741B8700E8005000
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1st-task
1 Tag
Frei Haus
€ 2.059,00*
2 Tage
€ 7,95*
€ 2.071,90*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.059,00*
€ 2.450,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG