Produktinformationen von 1st-task |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 385-IM0012 Herst.-Nr.: CN2BB21E40004803 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | CN2B - 802.11b/g WLAN, BT, 64MB, 22 numerische Tasten, Linear Imager, WinCE
Allgemeine Produktreihenbeschreibung: Hardware: Prozessor: Intel XScale PXA255; 400MHz Speicher: 64MB SDRAM und 64MB Flash Display: 240 x 320 (1/4 VGA), 16bit Farbtiefe Tastatur: 22 Tasten mit numerischem Layout
Software: Betriebssystem: Windows CE .NET 4.2 Entwicklung: Embedded Visual C++ 4.0 (VB.NET und C) Browser: IE6-kompatibel Software-Bundle: WordPad, Transcriber
Barcodes: Barcodes: alle Standard-1D-Barcodes Auslösung: Scan-Tasten links / rechts / oben mit Dauer-Scanmodus
Funk: Datenraten: 54Mbit/s (802.11g) / 11 Mbit/s (802.11b) Antenne: intern Sicherheit: WEP, WPA, 802.1x (EAP-TS, TTLS, LEAP, PEAP) Zertifizierung: Wi-Fi, Cisco-kompatibel Batch: Drahtgebundene Option verfügbar
Strom: Akku: Li-Ionen 2150 mAh Lebensdauer: 8 oder mehr Stunden (typische Nutzung) Ladezyklus: 4 Stunden
Umgebung: Betriebstemperatur: 0°c - 50°c Lagerungstemperatur: -10°c - 50°c Luftfeuchtigkeit: 5% - 95% Fallsicherheit: mehrfach fallbeständig auf Beton oder Stahl aus 1.22m
Zubehör: USB 1.1 (über den Dock), Einrastmodul für DB9-Schnittstelle, Staubschutz, Halter, Ersatzakku, Handriemen, Ersatzstifte, Bildschirmschutz-Kit |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: mde, mobile datenerfassung, cn2b, cn-2b, intermec cn2b, intermec cn-2b, intermec mde, RF / Funk, CN2BB21E40004803 |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 69,50* | € 82,71 | Zubehör |  | | | € 89,00* | € 105,91 | Zubehör |  | | | € 249,00* | € 296,31 | Zubehör |  | | | € 17,00* | € 20,23 | Zubehör |  | | | € 95,00* | € 113,05 | Zubehör |  | | | € 169,00* | € 201,11 | Zubehör |  | | | € 142,00* | € 168,98 | Zubehör |  | | | € 21,90* | € 26,06 | Zubehör |  | | | € 30,90* | € 36,77 | Zubehör | | | | € 39,50* | € 47,01 | Zubehör |  | | | € 17,90* | € 21,30 | Zubehör |  | | | € 52,90* | € 62,95 | Zubehör | | | | € 13,50* | € 16,07 | Zubehör | | | | € 8,90* | € 10,59 | Zubehör |  | | | € 306,90* | € 365,21 | Zubehör |  | | | € 34,90* | € 41,53 |
|  |  |
|
 |
|
|