Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IT4600SR KIT - Imager, Keyboard Anschluss, grau **inkl. Kabel**;


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
IT4600SR KIT - Imager, Keyboard Anschluss, grau **inkl. Kabel**;
Artikel-Nr.:  385-HH0013
Hersteller:  Honeywell
Herst.-Nr.:  4600SR051C-0A00E
EAN:  k.A.
IT4600SR KIT - Imager, Keyboard Anschluss, grau **inkl. Kabel**

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Technische Daten:

Leistung
Aufnahmeeinheit: omnidirektional
Leseabstand:
7,4 bis 17,8 cm (8 Mil. Linear)
4,8 bis 30,2 cm (13 Mil. UPC)
9,9 bis 14,5 cm (6 Mil. PDF417)
6,4 bis 21,3 cm (10 Mil. PDF417)
7,9 bis 15,0 cm (15 Mil. Data Matrix)
3,6 bis 31,5 cm (35 Mil. MaxiCode)

Umgebung
Temperatur/Betrieb: 0°C bis +50°C
Temperatur/Lagerung: -40°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95% nicht-kondensierend
Stoßfestigkeit: Normal funktionsfähig nach 50-maligem Herabfallen aus 1,8 m Höhe auf Beton

Barcodes:
Linear: Codabar, Code 3/9, Interleaved 2/5, Code 93, Code 128, UPC, EAN, RSS, Codablock und BC412
2-Dimensional: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, Aztec Mesas, Code 49 und EAN+UCC Composite
Post: Postnet, Planet Code, British Post, Canadian Post, Japanese Post, KIX (Netherlands Post)
OCR-Schriftarten: OCR-A, OCR-B

Schnittstellen: Keyboard Wedge

Abmessungen: (L/H/B) 135 / 157 / 81 mm
Gewicht: 184,3 g
... > 1st-task > Barcodescanner > 2D-Scanner
Weitere Suchbegriffe: hand held, handheld, hand-held, 4600, 4600sr, hand held 4600, handheld 4600, hand-held 4600, laser scanner, laserscanner, laser-scanner, 4600SR051C-0A00E, Handlaserscanner, Honeywell / HHP, 4600SR051C-0A00E
Angebote (1)
Versand
Netto
1st-task
1 Tag
Frei Haus
€ 249,00*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Honeywell
UCOVERE
€ 14,90*
€ 17,73
Zubehör
Honeywell
PS5U-42E
€ 23,00*
€ 27,37
Zubehör
Honeywell
42205895-01E
€ 29,97*
€ 35,66
Zubehör
Honeywell
HFSTAND5E
€ 14,90*
€ 17,73
Zubehör
Honeywell
IMAGESTANDTE
€ 70,13*
€ 83,45
Zubehör
Honeywell
IMAGESTANDPE
€ 75,86*
€ 90,27
Zubehör
Honeywell
CLESS/BH
€ 50,88*
€ 60,55
Zubehör
Honeywell
UHOLDERE
€ 5,59*
€ 6,65
Zubehör
Honeywell
42206422-01E
€ 14,90*
€ 17,73
Zubehör
Honeywell
42206161-01E
€ 11,08*
€ 13,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG