Produktinformationen von 1st-task |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 385-EV0015 Herst.-Nr.: E3002U EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Dualys MAG - Kartendrucker, beidseitiges HiCo/LoCo Magnetstreifenkodierer
Allgemeine Produktreihenbeschreibung: Druckmethode: Thermosublimations- u. Monochrom- Thermotransfer
Auflösung: 300 dpi (11,8 Punkte / mm) Druckgeschwindigkeit: - 140 Karten/Std. vollfarbig (YMCKO), einseitig - 110 Karten/Std. vollfarbig (YMCKO), beidseitig - bis 1000 Karten/Std. einfarbig, einseitig - bis 350 Karten/Std. einfarbig, beidseitig Druckereigenschaften: - Wendestation - Auswurfschacht für defekte Karten - Integrierte Farbbandsparautomatik Software (mitgeliefert): - eMedia Card Designer Software für Layouterstellung und Kartenbedruckung - Kompatibel mit Windows NT4.0 / 2000 und XP Schnittstellen: Centronics Parallel und USB (inkl. Kabel) Abmessungen (HxBxT): 240 mm x 525 mm x 263 mm Gewicht: 13,5 kg
Kartentyp: Alle Karten mit PVC Oberfläche Kartenformat: ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm) Kartengröße: von 0,25 mm bis 1 mm Kartenkapazität: - 300 Karten / 0,25 mm - 100 Karten / 0,76 mm Kartenkapazität (Auswurfschacht): - 60 Karten / 0,25 mm - 20 Karten / 0,76 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: evolis, kartendrucker, evolis kartendrucker, dualys, evolis dualys, E3002U, E3002U |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 55,00* | € 65,45 | Zubehör |  | | | € 64,00* | € 76,16 | Zubehör |  | | | € 86,00* | € 102,34 | Zubehör |  | | | € 65,00* | € 77,35 | Zubehör |  | | | € 91,00* | € 108,29 | Zubehör |  | | | € 25,00* | € 29,75 | Zubehör |  | | | € 54,00* | € 64,26 | Zubehör |  | | | € 25,00* | € 29,75 | Zubehör |  | | | € 46,00* | € 54,74 | Zubehör |  | | | € 93,00* | € 110,67 | Zubehör |  | | | € 25,00* | € 29,75 | Zubehör |  | | | € 11,30* | € 13,45 | Zubehör |  | | | € 54,00* | € 64,26 | Zubehör |  | | | € 11,00* | € 13,09 | Zubehör |  | | | € 35,00* | € 41,65 | Zubehör |  | | | € 69,00* | € 82,11 | Zubehör |  | | | € 92,90* | € 110,55 | Zubehör |  | | | € 22,00* | € 26,18 | Zubehör |  | | | € 15,00* | € 17,85 | Zubehör |  | | | € 35,00* | € 41,65 | Zubehör |  | | | € 735,00* | € 874,65 |
|  |  |
|
 |
|
|