Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TM-J2000 P011 - Tintenstrahl Bondrucker, parallele (Centronics) Schnittstelle **


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
TM-J2000 P011 - Tintenstrahl Bondrucker, parallele (Centronics) Schnittstelle **
Artikel-Nr.:  385-EP0002
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  TM-J2000P011
EAN:  k.A.
TM-J2000 P011 - Tintenstrahl Bondrucker, parallele (Centronics) Schnittstelle ***Netzteil extra bestellen!***

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Techn. Details:

Druckmethode: Tintenstrahl
Auflösung:180 dpi (7,2 dots / mm), 360 dpi (14,4 dots / mm) Barcodedruck
Druckgeschwindigkeit: max. 43 mm/Sek.
Schnittstellen: Centronics, RJ12 (Kassenlade)
Speicher: 512 Byte/4 KB (DIP-Schalter)
Barcodefähig
Papier: Rolle 83 mm breit, bis zu 83 mm Durchmesser
Cutter: Autocutter
Abmessungen (BxTxH): 195 mm x 250 mm x 195mm
Optional: Netzteil (PS-180), Wandhalterung, Kundendisplay
... > 1st-task > POS-Drucker > Tintenstrahl-Drucker
Weitere Suchbegriffe: tm-j2000, tmj2000, tmj 2000, tintenstrahl-drucker, drucker, epson-drucker, drucker epson, epson tmj, tmj epson, epson tm-j, tm-j epson, pos-drucker, Tintenstrahl-Drucker, Epson, TM-J2000P011
Angebote (1)
Versand
Netto
1st-task
3 Tage
€ 8,95*
€ 449,00*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,00*
€ 534,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
1st-task
CAB-02
€ 7,20*
€ 8,57
Zubehör
1st-task
CAB-01
€ 3,90*
€ 4,64
Zubehör
Epson
PS180-341
€ 40,86*
€ 48,62
Zubehör
1st-task
PS60-24A
€ 23,00*
€ 27,37
Zubehör
Epson
C33S020271
€ 45,00*
€ 53,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG