Produktinformationen von 1st-task |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 385-DL1097 Herst.-Nr.: PM8300-AR433 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | PowerScan M8300 - Funkscanner, AutoRange, austauschbare Batterie, ohne Display ***ohne Ladestation, Strom- und Anschlusskabel***
Allgemeine Produktreihenbeschreibung: Techn. Details:
Lichtquelle:Visible Laser Diode 630 - 680 nm Max. Scanrate: 35 +/- 5 Scans/Sek. Max. Auflösung: 0,076 mm Barcodes: 2/5 Familie, Code 39 (plus Code 32, Cip 39), EAN/UPC, EAN 128, Code 128, Code 93, CODABAR, Code 49, Code MSI, Code 11, Codablock, Code 16K, ISBN/ISSN, ISBT 128, GS1 DataBar (ehemals RSS) Programmiermöglichkeiten: - Manuell: Lesung von Sonderbarcodes - Automatisch: Software über die RS232/USB-Schnittstellen - Datalogic Aladdin: Windows Konfigurationsprogramm Umgebungshelligkeit: Immun gegenüber Lichtquellen im Büros, Einrichtungen und direkter Sonnenstrahlung Luftfeuchtigkeit: 90% nicht kondensierend
Bedienfeld: 3 Tasten Akkutyp: Lithium-lonen 2150 mAh Ladedauer: Extern: max 4 Std. / Host: max. 10 Std. Betriebstemperatur: -20° - 50° C Lagerungstemperatur: -20° - 70° C Stoßfestigkeit: Übersteht 50 Stürze aus 2 m Höhe auf Beton Umweltfreundlichkeit: IP65
Gewicht: ca. 395 g |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: datalogic, datalogic powerscan, datalogic M8300, powerscan M8300, funkscanner, barcodescanner, PM8300-AR433, Funkscanner, Datalogic, PM8300-AR433 |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 193,50* | € 230,27 | Zubehör | | | | € 22,50* | € 26,78 | Zubehör | | | | € 26,00* | € 30,94 | Zubehör | | | | € 22,50* | € 26,78 | Zubehör | | | | € 26,00* | € 30,94 | Zubehör | | | | € 22,90* | € 27,25 | Zubehör | | | | € 24,90* | € 29,63 | Zubehör |  | | | € 203,50* | € 242,17 | Zubehör |  | | | € 14,30* | € 17,02 | Zubehör |  | | | € 22,88* | € 27,23 | Zubehör |  | | | € 32,18* | € 38,29 | Zubehör |  | | | € 14,27* | € 16,98 | Zubehör |  | | | € 37,73* | € 44,90 | Zubehör |  | | | € 27,50* | € 32,73 | Zubehör |  | | | € 19,80* | € 23,56 | Zubehör |  | | | € 17,60* | € 20,94 | Zubehör |  | | | € 217,80* | € 259,18 | Zubehör |  | | | € 137,39* | € 163,49 | Zubehör |  | | | € 160,91* | € 191,48 | Zubehör |  | | | € 35,56* | € 42,32 | Zubehör |  | | | € 66,36* | € 78,97 | Zubehör |  | | | € 215,20* | € 256,09 | Zubehör |  | | | € 35,56* | € 42,32 | Zubehör |  | | | € 45,00* | € 53,55 | Zubehör |  | | | € 22,45* | € 26,72 | Zubehör |  | | | € 172,19* | € 204,91 | Zubehör |  | | | € 26,56* | € 31,61 | Zubehör |  | | | € 26,56* | € 31,61 | Zubehör |  | | | € 33,64* | € 40,03 | Zubehör |  | | | € 159,00* | € 189,21 | Zubehör |  | | | € 9,79* | € 11,65 | Zubehör |  | | | € 10,62* | € 12,64 | Zubehör |  | | | € 25,15* | € 29,93 | Zubehör |  | | | € 25,15* | € 29,93 | Zubehör |  | | | € 19,80* | € 23,56 | Zubehör |  | | | € 17,60* | € 20,94 | Zubehör |  | | | € 11,20* | € 13,33 | Zubehör |  | | | € 24,20* | € 28,80 | Zubehör |  | | | € 31,90* | € 37,96 | Zubehör |  | | | € 19,80* | € 23,56 | Zubehör |  | | | € 17,60* | € 20,94 | Zubehör |  | | | € 38,39* | € 45,68 |
|  |  |
|
 |
|
|