Gryphon M130 CS - CCD-Funkscanner, 433MHz, Cradle, PS2-und RS232-Kabel, weiss
Allgemeine Produktreihenbeschreibung: Der neue Gryphon verbindet höchste Leseleistung mit einem exzelenten,ergonomischen Design
Techn. Daten:
Sensor: CCD solid state (3648 Punkte) Max. Abtastrate: 270 Scans/Sek. Max. Auflösung: 0,076 mm (3 Mil.) Lesewinkel: Skew: ± 80°, Pitch: 65°, Tilt: ± 35° (EAN13, M= 0,8 PCS=0,9) Anzeigen Good Read LED, “green spot” auf dem Code, einstellbarer Beeperton Codearten: 2/5 Familie, Code 39 (plus Code 32, Cip 39), EAN UPC, ISBN/ISSN, EAN128, Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11, CODABAR, TELEPEN, PLESSEY, Code MSI, Code Delta IBM (nur M200) PDF417, Code 16K, Code 49. Schnittstellen: RS232, Lesestiftemulation, Tastaturemulation Erweiterte Funktionen: Puzzle Solver™ , Dateneditierung und Datenverknüpfung. Schockfestigkeit: IEC 68-2-32 Test ED, hält wiederholtem Fall aus 1,8 m Höhe auf Beton stand. Schutzklasse: IP30. Gewicht: 280 g (inkl. Batterien) Batterien: 2 AA NiMh Batterien Ladedauer: Max. 3 Std. Betriebsdauer: 25.000 Lesungen - NiMh Funkfrequenz: 433,92 MHz (Europa) Bitrate: 19.200 Baud (Europa) 36.800 Baud (USA) Funkreichweite: ca. 30m Inkl. OM Gryphon (Lade-Übertragestation), Cab-321, Cab-327 |