Produktinformationen von 1st-task |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 385-DL0178 Herst.-Nr.: 942301002 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Skorpio-G - Mobilcomputer mit Gungriff, Miniaturlaser, Bluetooth, Wireless 802.11 b/g, 128 MB RAM/128 MB Flash
Allgemeine Produktreihenbeschreibung: Technische Daten:
System: Betriebssystem: Windows Mobile 5.0 Professional Mikroprozessor: Intel XScale PXA270 @ 520 MHz Speicher: 128 MB RAM / 128 MB Flash
Mechanik: Anzeige: kontraststarkes TFT Farbdisplay, 240x320 Pixel, 65 K Farben, hintergrundbeleuchtet, reflective Tastatur: 38 Gummitasten
Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: -10° bis 50° C Lagertemperatur: -25° bis 70° C Stoßfestigkeit: Mehrfaches Fallen aus bis zu 1,5 m Höhe auf Beton Wasser&Staub: Schutzklasse IP64
Funkdatenübertragung: WLAN: IEEE 802.11 b/g, Antenne: intregriert Personal Area Network: Bluetooth IEEE 802.15 Netzwerk: Antenne: integriert
Scanner: Scanrate: 104 +/- 12 Scans/Sek. Auflösung: min. 0,10 mm / 4 Mil. Scantiefe: 5 bis 90 cm, abhängig von der Strichcodeauflösung Barcodes: EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codabar, Code 128, EAN128, MSI, Code 93, Code 11 Laserklasse: VLD - Klasse II EN 60825-1/CDHR
Abmessungen: 197 x 77 x 33 mm Gewicht: 310 - 360 g (inkl. Batterie) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: datalogic, datalogic mde, mde datalogic, scorpio, scorpio datalogic, datalogic scorpio, mde scorpio, scorpio mde, 942301002, Key-Based-MDE, Datalogic, 942301002 |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 12,50* | € 14,88 | Zubehör | | | | € 14,00* | € 16,66 | Zubehör |  | | | € 14,66* | € 17,45 | Zubehör |  | | | € 28,12* | € 33,46 | Zubehör |  | | | € 22,18* | € 26,39 | Zubehör |  | | | € 274,08* | € 326,16 | Zubehör |  | | | € 127,50* | € 151,73 | Zubehör | | | | € 37,50* | € 44,63 | Zubehör |  | | | € 19,02* | € 22,63 | Zubehör |  | | | € 1,65* | € 1,96 | Zubehör |  | | | € 3,19* | € 3,80 | Zubehör |  | | | € 55,90* | € 66,52 | Zubehör |  | | | € 308,00* | € 366,52 | Zubehör | | | | € 19,50* | € 23,21 | Zubehör | | | | € 2,50* | € 2,98 | Zubehör |  | | | € 27,17* | € 32,33 | Zubehör | | | | € 12,50* | € 14,88 | Zubehör |  | | | € 42,09* | € 50,09 | Zubehör |  | | | € 254,10* | € 302,38 | Zubehör |  | | | € 203,50* | € 242,17 | Zubehör |  | | | € 102,30* | € 121,74 | Zubehör |  | | | € 102,30* | € 121,74 | Zubehör |  | | | € 42,90* | € 51,05 | Zubehör |  | | | € 53,90* | € 64,14 | Zubehör |  | | | € 31,90* | € 37,96 | Zubehör |  | | | € 31,90* | € 37,96 | Zubehör |  | | | € 2,31* | € 2,75 | Zubehör |  | | | € 12,10* | € 14,40 | Zubehör |  | | | € 8,69* | € 10,34 |
|  |  |
|
 |
|
|