Produktinformationen von 1st-task |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 385-DL0145 Herst.-Nr.: 943401040 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Viper-NET - Windows CE 5.0 Industrie Handheld Terminal mit Pistolengriff, HP-Scanner, Wireless 802.11 b/g und alphanumerische Tastatur
Allgemeine Produktreihenbeschreibung: Techn. Daten:
Display: TFT LCD Farbdisplay, 240x320 Pixel, 64K Farben, hintergrundbeleuchtet, Touchscreen Tastatur: 53 alphanumerischeTasten, hintergrundbeleuchtete
Leistung: Betriebssystem: Windows CE 5.0 Microprozessor: Intel® XScal PXA270 @ 520 MHz System RAM Speicher: 128 MB System FLASH Speicher: 128 MB (inkl. Sicherungsverzeichnis für Benutzereinstellungen & Programme)
Schnittstellen: Elektrisch: integrierte RS232 Schnittstelle bis zu 115.2 Kbps USB: integrierte USB-Schnittstelle (USB 1.1)
Funkdatenübertragung: Lokales Netzwerk: IEEE 802.11b/g (Wi-Fi)
Stromversorgung: Austauschbare Li-Ion Akkus; 7.4 V 2200 mAh (16.3 Watt-Std.); direkter Anschluss für schnelle Akkuladung
Fallschutz: Hält wiederholtem Fall aus 1,8 m auf Beton stand Schutzklasse: IP64 Standard, Wasser- und Staubresistent
Abmessungen: 238 x 91 x 55 mm (ohne Griff) 238 x 91 x 162 mm (mit Griff) Gewicht: 550-630 g (inkl. Akku/ohne Griff) 660-690 g (inkl. Akku/mit Griff)
Lasermerkmale: Scanrate: 105 +/- 12 Scans/Sek. (xxx-9xx); 40+/- 6 Scans/Sek. (xxx-6xx) Auflösung: min. 0,10 mm / 4 Mil. (xxx-9xx); 0,20 mm/7,5 Mil. (xxx-6xx) Tiefenschärfe: 5 bis 78 cm, abhängig von der Barcodeauflösung (xxx-9xx); 5 bis 380 cm, abhängig von der Barcodeauflösung (xxx-6xx) Barcodes: EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codabar, Code 128, EAN 128, MSI, Code 93, Code 11 Laser Klasse: VLD - Klasse II EN 60825-1/CDHR |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: datalogic, mde datalogic, datalogic kyman, 943401040, Pen/Touch-MDE, Datalogic, 943401040 |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 116,00* | € 138,04 | Zubehör | | | | € 55,90* | € 66,52 | Zubehör | | | | € 55,90* | € 66,52 | Zubehör | | | | € 12,50* | € 14,88 | Zubehör | | | | € 34,19* | € 40,69 | Zubehör | | | | € 46,50* | € 55,34 | Zubehör | | | | € 111,50* | € 132,69 | Zubehör |  | | | € 111,50* | € 132,69 | Zubehör |  | | | € 407,50* | € 484,93 | Zubehör | | | | € 19,50* | € 23,21 | Zubehör |  | | | € 44,00* | € 52,36 | Zubehör |  | | | € 237,50* | € 282,63 | Zubehör |  | | | € 25,50* | € 30,35 |
|  |  |
|
 |
|
|