Kyman 711-602 - Windows CE 5.0, XLR-Laserscanner, alphanumerische Tastatur, Wireless 802.11 b/g, GSM/GPRS und Bluetooth
Allgemeine Produktreihenbeschreibung: Techn. Daten:
Display: TFT LCD Farbdisplay, 240x320 Pixel, 64K Farben, hintergrundbeleuchtet, Touchscreen Tastatur: 53 alphanumerische Tasten, hintergrundbeleuchtet
Leistung: Betriebssystem: Windows CE 5.0 Microprozessor: Intel® XScal PXA270 @ 520 MHz System RAM Speicher: 128 MB System FLASH Speicher: 128 MB (inkl. Sicherungsverzeichnis für Benutzereinstellungen & Programme)
Schnittstellen: Elektrisch: integrierte RS232 Schnittstelle bis zu 115.2 Kbps USB: integrierte USB-Schnittstelle (USB 1.1)
Funkdatenübertragung: LAN: IEEE 802.11b/g (Wi-Fi) WAN: GSM/GPRS Tri-band (900,1800, 1900 MHz), Nutzer erreicht SIM-Anschluss PAN: Bluetooth IEEE 802.15
Stromversorgung: Austauschbare Li-Ion Akkus; 7.4 V 2200 mAh (16.3 Watt-Std.); direkter Anschluss für schnelle Akkuladung
Fallschutz: Hält wiederholtem Fall aus 1,8 m auf Beton stand Schutzklasse: IP64 Standard, Wasser- und Staubresistent
Abmessungen: 238 x 91 x 55 mm (ohne Griff) 238 x 91 x 162 mm (mit Griff) Gewicht: 550-630 g (inkl. Akku/ohne Griff) 660-690 g (inkl. Akku/mit Griff)
Lasermerkmale: Scanrate: 105 +/- 12 Scans/Sek. (xxx-9xx); 40+/- 6 Scans/Sek. (xxx-6xx) Auflösung: min. 0,10 mm / 4 Mil. (xxx-9xx); 0,20 mm/7,5 Mil. (xxx-6xx) Tiefenschärfe: 5 bis 78 cm, abhängig von der Barcodeauflösung (xxx-9xx); 5 bis 380 cm, abhängig von der Barcodeauflösung (xxx-6xx) Barcodes: EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codabar, Code 128, EAN 128, MSI, Code 93, Code 11 Laser Klasse: VLD - Klasse II EN 60825-1/CDHR |