Produktinformationen von 1st-task |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 385-DL0129 Herst.-Nr.: 944501053 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kyman 700-902 - Laser, Windows CE5.0, 802.11 b/g WiFi, alphanumerische Tastatur, Green Spot
Allgemeine Produktreihenbeschreibung: Techn. Daten:
Display: TFT LCD Farbdisplay, 240x320 Pixel, 64K Farben, hintergrundbeleuchtet, Touchscreen Tastatur: 53 alphanumerische Tasten, hintergrundbeleuchtet
Leistung: Betriebssystem: Windows CE 5.0 Microprozessor: Intel® XScal PXA270 @ 520 MHz System RAM Speicher: 128 MB System FLASH Speicher: 128 MB (inkl. Sicherungsverzeichnis für Benutzereinstellungen & Programme)
Schnittstellen: Elektrisch: integrierte RS232 Schnittstelle bis zu 115.2 Kbps USB: integrierte USB-Schnittstelle (USB 1.1)
Funkdatenübertragung: LAN: IEEE 802.11b/g (Wi-Fi)
Stromversorgung: Austauschbare Li-Ion Akkus; 7.4 V 2200 mAh (16.3 Watt-Std.); direkter Anschluss für schnelle Akkuladung
Fallschutz: Hält wiederholtem Fall aus 1,8 m auf Beton stand Schutzklasse: IP64 Standard, Wasser- und Staubresistent
Abmessungen: 238 x 91 x 55 mm (ohne Griff) 238 x 91 x 162 mm (mit Griff) Gewicht: 550-630 g (inkl. Akku/ohne Griff) 660-690 g (inkl. Akku/mit Griff)
Lasermerkmale: Scanrate: 105 +/- 12 Scans/Sek. Auflösung: min. 0,10 mm / 4 Mil. Tiefenschärfe: 5 bis 78 cm, abhängig von der Barcodeauflösung Barcodes: EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codabar, Code 128, EAN 128, MSI, Code 93, Code 11 Laser Klasse: VLD - Klasse II EN 60825-1/CDHR |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: datalogic, mde datalogic, datalogic kyman, 944501053, Pen/Touch-MDE, Datalogic, 944501053 |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 296,90* | € 353,31 | Zubehör | | | | € 69,90* | € 83,18 | Zubehör |  | | | € 20,46* | € 24,35 | Zubehör | | | | € 11,50* | € 13,69 | Zubehör | | | | € 18,90* | € 22,49 | Zubehör |  | | | € 14,30* | € 17,02 | Zubehör | | | | € 1.958,00* | € 2.330,02 | Zubehör | | | | € 171,90* | € 204,56 | Zubehör | | | | € 212,00* | € 252,28 | Zubehör | | | | € 338,90* | € 403,29 | Zubehör | | | | € 41,90* | € 49,86 | Zubehör | | | | € 92,90* | € 110,55 | Zubehör |  | | Datalogic 94ACC1344 alt94ACC1300 | € 22,00* | € 26,18 | Zubehör |  | | | € 17,23* | € 20,50 | Zubehör |  | | | € 5,50* | € 6,55 | Zubehör | | | | € 65,00* | € 77,35 | Zubehör |  | | | € 218,90* | € 260,49 | Zubehör |  | | | € 170,50* | € 202,90 | Zubehör |  | | | € 71,50* | € 85,09 | Zubehör |  | | | € 31,90* | € 37,96 | Zubehör |  | | | € 31,90* | € 37,96 | Zubehör | | | | € 60,50* | € 72,00 | Zubehör |  | | | € 27,17* | € 32,33 | Zubehör |  | | | € 5,50* | € 6,55 | Zubehör |  | | | € 5,50* | € 6,55 | Zubehör |  | | | € 5,50* | € 6,55 | Zubehör | | | | € 39,90* | € 47,48 | Zubehör |  | | | € 31,35* | € 37,31 | Zubehör | | | | € 41,90* | € 49,86 | Zubehör | | | | € 27,90* | € 33,20 | Zubehör |  | | | € 74,50* | € 88,66 | Zubehör | | | | € 25,50* | € 30,35 | Zubehör | | | | € 38,90* | € 46,29 | Zubehör |  | | | € 8,69* | € 10,34 |
|  |  |
|
 |
|
|