Falcon 4413 - Mobiler Computer mit Laserscanner, Windows CE 5.0, 802.11b/g, 128 MB, 52 voll alphanumerische Tastatur
Allgemeine Produktreihenbeschreibung: Technische Daten:
Scanner Kennwerte: Scanrate: 36 +/- 5 Scans/Sek. Tiefenschärfe: 5 bis 76 cm (abhängig von der Strichstärke) Barcodes: Code 32, 39, 93, Codabar, Code 128, Code 128 ext., EAN/JAN 8,13, EAN 128, UPC A,E, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, MSI/Plessey, Standard 2/5, Code 39FullASCII, EAN/UPC 2 digit ext, EAN/UPC 5 digit ext, EAN/UPCC Composite, RSS-14/RSS Limited, PDF417, Micro PDF417, RSS Expanded, Data Matrix, Maxi Code, QR Code, OCR-A/B Laser Klasse: CDHR Klasse II
Leistung: Betriebssystem: Windows CE 5.0 RAM Speicher: 128 MB Flash Speicher: 128 MB
Aufbau: Display: Nichtreflektierendes 3,5 Zoll Active Matrix TFT QVGA-Anzeige, 320x240 Pixel, 64K Farben, bis zu 400 NIT Tastatur: Voll alphanumerische Tastatur mit 52 Tasten und 5250-Unterstützung Fallschutz: Hält wiederholtem Fall aus 1,5 m Höhe auf Beton stand Schutzklasse: IP54 Standard gegen Wasser- und Staubeindringen
Funkdatenübertragung: WLAN: IEEE 802.11 b/g
Zubehör: Ladegerät, Batterie, Gürtelholster, Softcase, Gürtelhalter, USB-Kabel, RS232-Kabel |