Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD-S501 - Bon-Nadel-Drucker mit Abschneider, USB-Anschluss, 2-farbiger Druck, sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
CD-S501 - Bon-Nadel-Drucker mit Abschneider, USB-Anschluss, 2-farbiger Druck, sc
Artikel-Nr.:  385-CT0101
Hersteller:  Citizen
Herst.-Nr.:  CD-S501SUBEBK
EAN:  k.A.
CD-S501 - Bon-Nadel-Drucker mit Abschneider, USB-Anschluss, 2-farbiger Druck, schwarz ***inkl. Netzteil***

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Druckmethode: Nadeldrucker (Logic seeking)
Druckrichtung: Bidirektional
Druckgeschwindigkeit:
5,0 Zeilen/Sek. bei 76,2 mm Breite + 40 Spalten
5,4 Zeilen/Sek. bei 69,5 mm Breite + 36 Spalten
6,0 Zeilen/Sek. bei 57,5 mm Breite + 30 Spalten
Zeichen: 7x9 oder 9x9 matrix
Anzahl Spalten:
40/42 Spalten oder 33/35 Spalten (76,2 mm Papierbreite)
36/30 Spalten oder 38/31 Spalten (69,5 mm Papierbreite)
30/25 Spalten oder 31/26 Spalten (57,5 mm Papierbreite)
Zeilen: 40 Zeilen/Sek.
Schnittstelle: USB, Centronics, RS232
Papier:
Breite: 76,2/69,5/57,5 mm +/- 0,5 mm
Durchmesser: 83 mm
Stärke: 0,06 - 0,085 mm
Input Buffer: 4KB
Abmessungen (BxTxH): 156x247,7x174 mm
Gewicht: 2,8 kg
... > 1st-task > POS-Drucker > Dot-Matrix-Drucker
Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker, pos-drucker, posdrucker, bon-drucker, nadeldrucker, nadel-drucker, citizen, cds501, cd-s501, cds 501, cds-501, CD-S501SUBEBK, CD-S501SUBEBK
Angebote (3)
Versand
Netto
^
10 Tage
€ 9,00*
€ 200,48*
1st-task
1 Tag
Frei Haus
€ 209,00*
2 Tage
€ 7,95*
€ 248,50*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
ART development
ADN766512
€ 0,42*
€ 0,50
Zubehör
Citizen
IR-31B
€ 6,49*
€ 7,72
Zubehör
Citizen
IR-31R/B
€ 6,83*
€ 8,13
Zubehör
NoName
€ 5,50*
€ 6,55
Zubehör
Citizen
WALL-CTS300
€ 17,50*
€ 20,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG