Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CBM-293 - Thermodirekt-Drucker, Abschneider, paralleler (Centronics) und seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
CBM-293 - Thermodirekt-Drucker, Abschneider, paralleler (Centronics) und seriell
Artikel-Nr.:  385-CT0095
Hersteller:  Citizen
Herst.-Nr.:  CBM-293FDC
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bondrucker
Citizen
CBM-293 - Thermodirekt-Drucker, Abschneider, paralleler (Centronics) und serieller (RS-232) Anschluss, weiss

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Druckmethode: Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit: 62,5 mm/Sek.
Zeichen: 8 dots / mm
Anzahl Spalten: Font A: 48 Spalten / Font B: 64 Spalten
Schnittstellen: Centronics und RS232
Papier: 80 mm
Input Buffer: 4KB
Abschneider: integriert
Barcodes: UPS-A/E, JAN-13/8, Code 39, ITF, Codabar, Code 128
Abmessungen (BxTxH): 126x109x99 mm
... > 1st-task > POS-Drucker > Thermodirekt-Drucker
Weitere Suchbegriffe: pos-drucker, posdrucker, bon-drucker, thermo-drucker, thermodirekt, thermo-direkt, bondrucker, bon drucker, thermodirekt-bondrucker, thermodirekt-drucker, citizen, cbm-293, cbm 293, cbm293, Thermodirekt-Drucker, CBM-293FDC
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1st-task
1 Tag
Frei Haus
€ 274,21*
2 Tage
€ 7,95*
€ 335,50*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
1st-task
CAB-01
€ 3,90*
€ 4,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG