Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD-S501 - Nadeldrucker mit paralleler Schnittstelle ***inkl. Abschneider***;


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
CD-S501 - Nadeldrucker mit paralleler Schnittstelle ***inkl. Abschneider***;
Artikel-Nr.:  385-CT0089
Hersteller:  Citizen
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
CD-S501 - Nadeldrucker mit paralleler Schnittstelle ***inkl. Abschneider***

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Druckmethode: Nadeldrucker
Druckgeschwindigkeit:
- 5 Zeilen bei 76,2 mm breite + 40 Spalten
- 5,4 Zeilen bei 69,5 mm breite + 36 Spalten
- 6 Zeilen bei 57,5 mm breite + 30 Zeilen
Zeichen: 7x9 oder 9x9 Matrix
Zeichen pro Zeile: 40 Zeilen / Sek.
Papier: 58 mm breit
Buffer´: 4 KB
Abmessungen (BxTxH): 156 x 277,7 x 197,8 mm
Gewicht: 3,2 kg
... > 1st-task > POS-Drucker > Dot-Matrix-Drucker
Weitere Suchbegriffe: pos-drucker, posdrucker, pos drucker, bon-drucker, bondrucker, bon drucker, cds501, cd-s501, cd s501, nadeldrucker, nadel-drucker, nadel drucker
Angebote (1)
Versand
Netto
1st-task
3 Tage
€ 8,95*
€ 209,00*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
1st-task
CAB-02
€ 7,20*
€ 8,57
Zubehör
1st-task
CAB-01
€ 3,90*
€ 4,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG