Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CBM1000II - Thermodrucker mit serieller (RS232) Schnittstelle, weiss **inkl. Net


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 1st-task
Artikel-Nr.:  385-CT0067
Hersteller:  Citizen
Herst.-Nr.:  CBM1000IIRF230T
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bondrucker
Citizen
CBM1000II - Thermodrucker mit serieller (RS232) Schnittstelle, weiss **inkl. Netzteil **

Allgemeine Produktreihenbeschreibung:
Techn. Daten:

Druckmethode: Thermodrucker
Druckgeschwindigkeit: max. 150 mm / Sek.
Zeichen pro Zeile: 432/576 dots, 44/64 Zeichen
Auflösung: 203 dpi
Schnittstellen: RS232
Papier: 58/80 mm breit
Buffer: 4 KB
Abmessungen (BxTxH): 145 mm x 190 mm x 157 mm
Ausstattung: Anschluss für Kassenschublade
... > 1st-task > POS-Drucker > Thermodirekt-Drucker
Weitere Suchbegriffe: pos-drucker, posdrucker, pos drucker, bon-drucker, bondrucker, bon drucker, cbm1000, cbm-1000, cbm1000, thermodrucker, thermo-drucker, thermo drucker, CBM1000IIRF230T, Thermodirket-Drucker, CBM1000IIRF230T
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1st-task
1 Tag
Frei Haus
€ 242,94*
2 Tage
€ 7,95*
€ 293,00*
Preise von 1st-task
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 1st-task
Versand von 1st-task
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von 1st-task
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
1st-task
3918080-040
€ 1,30*
€ 1,55
Zubehör
NoName
€ 4,50*
€ 5,36
Zubehör
1st-task
CAB-10
€ 3,20*
€ 3,81
Zubehör
ART development
ADT808012-40
€ 1,16*
€ 1,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG