Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkartenleser für I-Serie, X-Serie, 1215L, 1915L, 5502L, 1929LM, 1002L, 1519LM, 1502L, 4202L, 2002L - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetkartenleser für I-Serie, X-Serie, 1215L, 1915L, 5502L, 1929LM, 1002L, 1519LM, 1502L, 4202L, 2002L - inkl. 1st-Level-Support
Magnetkartenleser für I-Serie, X-Serie, 1215L, 1915L, 5502L, 1929LM, 1002L, 1519LM, 1502L, 4202L, 2002L - inkl. 1st-Level-Support
Magnetkartenleser für I-Serie, X-Serie, 1215L, 1915L, 5502L, 1929LM, 1002L, 1519LM, 1502L, 4202L, 2002L - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-9061-IDS.06
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E001002-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser für I-Serie, X-Serie, 1215L, 1915L, 5502L, 1929LM, 1002L, 1519LM, 1502L, 4202L, 2002L
1903LM, 2203LM, 1929LM, EloPOS, 5553L, 5503L, 6553L, 1302L, 2.0 und X3


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Allgemein
- Gehäusefarbe: schwarz
- Durchzugsgeschwindigkeit: 4~60 ips (10.1~152.4cm/Sek.)
- Durchzugsrichtung: Bidirektional
- Kartenbreite: 0.025 - 0.035 Zoll
- Anzahl der Spuren: 3
- Verschlüsselung: Non-Encrypting Level 2
- Schnittstelle: USB
- Unterstützte Emulationsmodi: HID und Tastatur
- Unterstützte Formate: ISO 7811, ISO 7810, AAMVA, CA DMV, ANSI
- Unterstützte Betriebssysteme: Ubuntu Linux LTS, Windows POSReady 7 32-bit, Windows Embedded Pro 7 32-bit, Windows Embedded Pro 7 64-bit, Windows Industry Embedded Pro 8.1 32-bit, Windows Industry Embedded Pro 8.1 64-bit Android 4.4.2


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.