Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker) - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker) - inkl. 1st-Level-Support
Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker) - inkl. 1st-Level-Support
Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker) - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-9001-PSA.01
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-PSA60-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker)
Schaltregler, AC Input 100-240V, DC 24V, 2.5A


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Eingangsdaten:
- Spannung: 100 - 240VAC
- Stromstärke: 1.5A
- Frequenz: Typisch 50/60Hz

Ausgangsdaten:
- Leistung: 60W
- Spannung: 24V
- Stromstärke: 2.5A

Betriebsschutz: Absicherung bis 120% - 200% d. Stromstärke

Temperatur:
- Betrieb: 0°c - 40°
- Lagerung: -10°c - 55°c

Luftfeuchtigkeit: 5% - 90%

Maße (L x B x H): 120mm x 54mm x 32mm (ohne Kabel)

Gewicht: 222g (ohne Kabel)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-STROMKABEL-KALTGERÄTE-SVC
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.