Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle (Versandaufkleber DHL, UPS, DPD) - Thermodirekt, 101.6 x 152.4mm, D110mm, Kern 40, 320 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrolle (Versandaufkleber DHL, UPS, DPD) - Thermodirekt, 101.6 x 152.4mm, D110mm, Kern 40, 320 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle (Versandaufkleber DHL, UPS, DPD) - Thermodirekt, 101.6 x 152.4mm, D110mm, Kern 40, 320 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle (Versandaufkleber DHL, UPS, DPD) - Thermodirekt, 101.6 x 152.4mm, D110mm, Kern 40, 320 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7401-DP101.02
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-EDP 101-152 K40 D110 320-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 101,6mm
- Länge L: 152,4mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E: 105mm
- Obermaterial: Thermodirekt (Herma-Thermal Eco)
- Klebstoff: permanent (62D)

Konfektioniert
- Etikettenabstand: 3,17mm
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 40mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 110mm
- Querperforation: nach jedem Etikett
- Etiketten pro Rolle: 320

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.